276.00 CHF/ Mètrehors TVA
298.36 CHFTVA incluse
36,05 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 276.00 CHF | - |
40+ | 221.05 CHF | 19.91% |
80+ | 207.00 CHF | 25.00% |
240+ | 179.50 CHF | 34.96% |
480+ | 174.10 CHF | 36.92% |
960+ | 168.90 CHF | 38.80% |
1920+ | 163.85 CHF | 40.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Matériau d'insert | Quatre fils d'acier à haute résistance en spirale jusqu'à 1 "inclus, six spirales de 1,1 / 4" vers le haut |
Couleur paroi eterne | Noir |
Norme SAE | SAE 100 R15 |