

177.90 CHF/ Mètrehors TVA
192.31 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 177.90 CHF | - |
40+ | 158.25 CHF | 11.05% |
80+ | 149.45 CHF | 15.99% |
160+ | 145.85 CHF | 18.02% |
320+ | 141.50 CHF | 20.46% |
640+ | 137.25 CHF | 22.85% |
1280+ | 133.15 CHF | 25.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Matériau d'insert | Deux couches de renfort textile |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 1.25 kg/m |
Poids (lb/ft) | 0.8375 |
Performance | EN 854 testé jusqu'à 200.000 cycles. |
Norme EN | EN 854 3TE |
Norme DIN | DIN 20018-3 |
Norme ISO | ISO 4079-3TE |