127.10 CHF/ Mètrehors TVA
137.40 CHFTVA incluse
71 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127.10 CHF | - |
40+ | 101.70 CHF | 19.98% |
80+ | 95.35 CHF | 24.98% |
240+ | 82.70 CHF | 34.93% |
480+ | 80.20 CHF | 36.90% |
960+ | 77.80 CHF | 38.79% |
1920+ | 75.45 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies |
Matériau d'insert | Deux tresses textiles |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.97 kg/m |
Performance | EN 854-tuyau, testé jusqu’à 200'000 cycles d'impulsions. |
Norme EN | EN 854 3TE |
Norme ISO | ISO 4079 3TE |