90.70 CHF/ Mètrehors TVA
98.05 CHFTVA incluse
42,3 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 90.70 CHF | - |
40+ | 72.55 CHF | 20.01% |
80+ | 68.10 CHF | 24.92% |
240+ | 58.90 CHF | 35.06% |
480+ | 57.15 CHF | 36.99% |
960+ | 55.45 CHF | 38.86% |
1920+ | 53.80 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies |
Matériau d'insert | Deux tresses textiles |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.77 kg/m |
Performance | EN 854-tuyau, testé jusqu’à 200'000 cycles d'impulsions. |
Norme EN | EN 854 3TE |
Norme ISO | ISO 4079 3TE |