44.10 CHF/ Mètrehors TVA
47.67 CHFTVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.10 CHF | - |
40+ | 35.35 CHF | 19.84% |
80+ | 33.15 CHF | 24.83% |
240+ | 28.65 CHF | 35.03% |
480+ | 27.80 CHF | 36.96% |
960+ | 26.95 CHF | 38.89% |
1920+ | 26.15 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Matériau d'insert | Deux couches de renfort textile |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.41 kg/m |
Poids (lb/ft) | 0.2747 |
Performance | EN 854 testé jusqu'à 200.000 cycles. |
Norme EN | EN 854-3TE |
Norme DIN | DIN 20018-3 |
Norme ISO | ISO 4079-3TE |