34.70 CHF/ Mètrehors TVA
37.51 CHFTVA incluse
5,52 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.70 CHF | - |
40+ | 27.85 CHF | 19.74% |
80+ | 26.05 CHF | 24.93% |
240+ | 22.60 CHF | 34.87% |
480+ | 21.95 CHF | 36.74% |
960+ | 21.25 CHF | 38.76% |
1920+ | 20.65 CHF | 40.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies |
Matériau d'insert | Deux tresses textiles |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.3 kg/m |
Performance | EN 854-tuyau, testé jusqu’à 200'000 cycles d'impulsions. |
Norme EN | EN 854 3TE |
Norme ISO | ISO 4079 3TE |