Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique M310-05 130 bar DN 08

  • ERIKS:14898600
Image 1
Ajouter à la liste

30.45 CHF/ Mètrehors TVA

32.92 CHFTVA incluse

175,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.45 CHF

-

40+

24.20 CHF

20.53%

80+

22.85 CHF

24.96%

240+

19.75 CHF

35.14%

480+

19.15 CHF

37.11%

960+

18.60 CHF

38.92%

1920+

18.05 CHF

40.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Matériau d'insert
Deux tresses textiles
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.21 kg/m
Performance
EN 854-tuyau, testé jusqu’à 200'000 cycles d'impulsions.
Norme EN
EN 854 3TE
Norme ISO
ISO 4079 3TE