Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique M310-04 145 bar DN 06

  • ERIKS:13874654
Image 1
Ajouter à la liste

27.65 CHF/ Mètrehors TVA

29.89 CHFTVA incluse

274 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.65 CHF

-

40+

22.15 CHF

19.89%

80+

20.80 CHF

24.77%

240+

18.10 CHF

34.54%

480+

17.55 CHF

36.53%

960+

17.05 CHF

38.34%

1920+

16.50 CHF

40.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Deux couches de renfort textile
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.15 kg/m
Poids (lb/ft)
0.1005
Performance
EN 854 testé jusqu'à 200.000 cycles.
Norme EN
EN 854-3TE
Norme DIN
DIN 20018-3
Norme ISO
ISO 4079-3TE