58.60 CHF/ Mètrehors TVA
63.35 CHFTVA incluse
106,1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.60 CHF | - |
40+ | 46.90 CHF | 19.97% |
80+ | 43.95 CHF | 25.00% |
240+ | 38.05 CHF | 35.07% |
480+ | 36.90 CHF | 37.03% |
960+ | 35.85 CHF | 38.82% |
1920+ | 34.70 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies |
Matériau d'insert | Une tresse textile |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.6 kg/m |
Poids (lb/ft) | 0.403 |
Performance | EN 854-tuyau, testé jusqu’à 100'000 cycles d'impulsions. |
Norme EN | EN 854 2TE |
Norme ISO | ISO 4079-2TE |