36.80 CHF/ Mètrehors TVA
39.78 CHFTVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.80 CHF | - |
40+ | 29.45 CHF | 19.97% |
80+ | 27.65 CHF | 24.86% |
240+ | 23.90 CHF | 35.05% |
480+ | 23.20 CHF | 36.96% |
960+ | 22.55 CHF | 38.72% |
1920+ | 21.85 CHF | 40.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies |
Matériau d'insert | Une tresse textile |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.29 kg/m |
Poids (lb/ft) | 0.194 |
Performance | EN 854-tuyau, testé jusqu’à 100'000 cycles d'impulsions. |
Norme EN | EN 854 2TE |
Norme ISO | ISO 4079-2TE |