27.95 CHF/ Mètrehors TVA
30.21 CHFTVA incluse
450,24 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27.95 CHF | - |
40+ | 22.30 CHF | 20.21% |
80+ | 21.00 CHF | 24.87% |
240+ | 18.15 CHF | 35.06% |
480+ | 17.60 CHF | 37.03% |
960+ | 17.10 CHF | 38.82% |
1920+ | 16.55 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Matériau d'insert | Une couche de renforcement textile |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.24 kg/m |
Poids (lb/ft) | 0.1608 |
Performance | EN 854 testé jusqu'à 100.000 cycles. |
Norme EN | EN 854-2TE |
Norme DIN | DIN 20018-2 |
Norme ISO | ISO 4079-2TE |