Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique M210-06 63 bar DN 10

  • ERIKS:14898597
Image 1
Ajouter à la liste

25.45 CHF/ Mètrehors TVA

27.51 CHFTVA incluse

1190,65 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.45 CHF

-

40+

20.40 CHF

19.84%

80+

19.15 CHF

24.75%

240+

16.55 CHF

34.97%

480+

16.05 CHF

36.94%

960+

15.60 CHF

38.70%

1920+

15.10 CHF

40.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Matériau d'insert
Une tresse textile
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.19 kg/m
Poids (lb/ft)
0.127
Performance
EN 854-tuyau, testé jusqu’à 100'000 cycles d'impulsions.
Norme EN
EN 854 2TE
Norme ISO
ISO 4079-2TE