Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique M210-05 68 bar DN 08

  • ERIKS:13874567
Image 1
Ajouter à la liste

19.95 CHF/ Mètrehors TVA

21.57 CHFTVA incluse

27,4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19.95 CHF

-

40+

15.95 CHF

20.05%

80+

14.95 CHF

25.06%

240+

12.90 CHF

35.34%

480+

12.55 CHF

37.09%

960+

12.20 CHF

38.85%

1920+

11.85 CHF

40.60%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Une couche de renforcement textile
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.15 kg/m
Poids (lb/ft)
0.1005
Performance
EN 854 testé jusqu'à 100.000 cycles.
Norme EN
EN 854-2TE
Norme DIN
DIN 20018-2
Norme ISO
ISO 4079-2TE