169.35 CHF/ Mètrehors TVA
183.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 169.35 CHF | - |
40+ | 135.50 CHF | 19.99% |
80+ | 127.00 CHF | 25.01% |
240+ | 110.10 CHF | 34.99% |
480+ | 106.80 CHF | 36.94% |
960+ | 103.60 CHF | 38.82% |
1920+ | 100.50 CHF | 40.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Quatre couches de spirales d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 2.57 kg/m |