Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H432-12 / 4SH DN 19

  • ERIKS:13863926
Image 1
Applications à très hautes pressions et fortes impulsions, avec des fluides hydrauliques à base de pétrole. Dépasse EN 856 4SH, testé à 600.000 impulsions.
Ajouter à la liste

98.40 CHF/ Mètrehors TVA

106.37 CHFTVA incluse

82,1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

98.40 CHF

-

40+

78.75 CHF

19.97%

80+

73.90 CHF

24.90%

240+

63.95 CHF

35.01%

480+

62.05 CHF

36.94%

960+

60.15 CHF

38.87%

1920+

58.40 CHF

40.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Quatre spirales de fil d'acier à haute résistance
Poids
1.56 kg/m