124.20 CHF/ Mètrehors TVA
134.26 CHFTVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.20 CHF | - |
40+ | 99.40 CHF | 19.97% |
80+ | 93.20 CHF | 24.96% |
240+ | 80.75 CHF | 34.98% |
480+ | 78.35 CHF | 36.92% |
960+ | 76.05 CHF | 38.77% |
1920+ | 73.75 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type | H422 |
Code | H422-16 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Flexible diam. int. | 25.4 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Diamètre extérieur | 39.5 mm |
Pression maximum de service | 280 bar |
Pression de travail maximum | 28 MPa |
Pression de travail maximum | 4061 psi |
Rayon de courbure min. | 340 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Quatre couches de spirales d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 2.03 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |