Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H422-10

  • ERIKS:14898534
Image 1
Pour les demandes relevant fluides hydrauliques très haute pression sur base d'huile minérale.
Ajouter à la liste

76.80 CHF/ Mètrehors TVA

83.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76.80 CHF

-

40+

61.45 CHF

19.99%

80+

57.50 CHF

25.13%

240+

49.85 CHF

35.09%

480+

48.40 CHF

36.98%

960+

46.95 CHF

38.87%

1920+

45.60 CHF

40.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type
H422
Code
H422-10
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int.
16 mm
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Diamètre extérieur
28 mm
Pression maximum de service
350 bar
Pression de travail maximum
35 MPa
Pression de travail maximum
5076 psi
Rayon de courbure min.
250 mm
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Matériau d'insert
Quatre couches de spirales d’acier à haute résistance à la traction
Poids
1.15 kg/m
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C