65.05 CHF/ Mètrehors TVA
70.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.05 CHF | - |
40+ | 52.10 CHF | 19.91% |
80+ | 48.90 CHF | 24.83% |
240+ | 42.35 CHF | 34.90% |
480+ | 41.10 CHF | 36.82% |
960+ | 39.80 CHF | 38.82% |
1920+ | 38.65 CHF | 40.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type | H422 |
Code | H422-06 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 21.2 mm |
Pression maximum de service | 445 bar |
Pression de travail maximum | 44.5 MPa |
Pression de travail maximum | 6454 psi |
Rayon de courbure min. | 180 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Quatre couches de spirales d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.85 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |