124.20 CHF/ Mètrehors TVA
134.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 124.20 CHF | - |
40+ | 99.40 CHF | 19.97% |
80+ | 93.20 CHF | 24.96% |
240+ | 80.75 CHF | 34.98% |
480+ | 78.35 CHF | 36.92% |
960+ | 76.05 CHF | 38.77% |
1920+ | 73.75 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 2.39 kg/m |
40.98 CHF/ Mètrehors TVA
44.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026