62.55 CHF/ Mètrehors TVA
67.62 CHFTVA incluse
162,51 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.55 CHF | - |
40+ | 50.00 CHF | 20.06% |
80+ | 47.05 CHF | 24.78% |
240+ | 40.65 CHF | 35.01% |
480+ | 39.35 CHF | 37.09% |
960+ | 38.20 CHF | 38.93% |
1920+ | 37.05 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 1.41 kg/m |