44.25 CHF/ Mètrehors TVA
47.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.25 CHF | - |
40+ | 35.50 CHF | 19.77% |
80+ | 33.30 CHF | 24.75% |
240+ | 28.80 CHF | 34.92% |
480+ | 27.95 CHF | 36.84% |
960+ | 27.15 CHF | 38.64% |
1920+ | 26.30 CHF | 40.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.96 kg/m |