Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H212-05 350 bar DN 08

  • ERIKS:12566285
Image 1
Construction 2SN traditionnelle pour les applications nécessitant une plus grande résistance aux attaques extérieures. Pour des applications à hautes pressions avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

23.55 CHF/ Mètrehors TVA

25.46 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.55 CHF

-

40+

18.85 CHF

19.96%

80+

17.65 CHF

25.05%

240+

15.35 CHF

34.82%

480+

14.85 CHF

36.94%

960+

14.40 CHF

38.85%

1920+

13.95 CHF

40.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Qualité gaine extérieure
Standard
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.41 kg/m