25.10 CHF/ Mètrehors TVA
27.13 CHFTVA incluse
169,57 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.10 CHF | - |
40+ | 22.30 CHF | 11.16% |
80+ | 21.00 CHF | 16.33% |
160+ | 20.50 CHF | 18.33% |
320+ | 19.85 CHF | 20.92% |
640+ | 19.20 CHF | 23.51% |
1280+ | 18.65 CHF | 25.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type | H210 |
Code | H210-06 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. | 9.5 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Diamètre extérieur | 18.5 mm |
Pression maximum de service | 330 bar |
Pression de travail maximum | 33 MPa |
Pression de travail maximum | 4786 psi |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 1320 bar |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.57 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
7.86 CHF/ Mètrehors TVA
8.50 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
100 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026