Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H203-16 200 bar DN 25

  • ERIKS:14898529
Image 1
Flexible compact haute pression. Installation facile dans les espaces restreints avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

72.95 CHF/ Mètrehors TVA

78.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72.95 CHF

-

40+

64.90 CHF

11.03%

80+

61.30 CHF

15.97%

160+

59.85 CHF

17.96%

320+

58.10 CHF

20.36%

640+

56.35 CHF

22.76%

1280+

54.60 CHF

25.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
1.15 kg/m
Performance
Dépasse EN 857 2SC. Rayon de courbure plus réduit. Résistance aux impulsions testée jusqu’à 800'000 cycles. Amélioration des performances pour les applications à haute pression.
Norme EN
EN 857 2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 2SC