Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H203-12 280 bar DN 19

  • ERIKS:14898528
Image 1
Flexible compact haute pression. Installation facile dans les espaces restreints avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

52.30 CHF/ Mètrehors TVA

56.54 CHFTVA incluse

341 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.30 CHF

-

40+

46.55 CHF

10.99%

80+

43.95 CHF

15.97%

160+

43.05 CHF

17.69%

320+

41.75 CHF

20.17%

640+

40.55 CHF

22.47%

1280+

39.25 CHF

24.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.79 kg/m
Performance
Dépasse EN 857 2SC. Rayon de courbure plus réduit. Résistance aux impulsions testée jusqu’à 800'000 cycles. Amélioration des performances pour les applications à haute pression.
Norme EN
EN 857 2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 2SC