Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H203-10 290 bar DN 16

  • ERIKS:14898524
Image 1
Flexible compact haute pression. Installation facile dans les espaces restreints avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

44.10 CHF/ Mètrehors TVA

47.67 CHFTVA incluse

167,6 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44.10 CHF

-

40+

39.30 CHF

10.88%

80+

37.00 CHF

16.10%

160+

36.00 CHF

18.37%

320+

34.90 CHF

20.86%

640+

33.85 CHF

23.24%

1280+

32.85 CHF

25.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.61 kg/m
Performance
Dépasse EN 857 2SC. Rayon de courbure plus réduit. Résistance aux impulsions testée jusqu’à 800'000 cycles. Amélioration des performances pour les applications à haute pression.
Norme EN
EN 857 2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 2SC