24.80 CHF/ Mètrehors TVA
26.81 CHFTVA incluse
94,1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.80 CHF | - |
40+ | 22.05 CHF | 11.09% |
80+ | 20.90 CHF | 15.73% |
160+ | 20.15 CHF | 18.75% |
320+ | 19.55 CHF | 21.17% |
640+ | 18.95 CHF | 23.59% |
1280+ | 18.40 CHF | 25.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 100 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies |
Matériau d'insert | Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 0.31 kg/m |
Performance | Dépasse EN 857 2SC. Rayon de courbure plus réduit. Résistance aux impulsions testée jusqu’à 800'000 cycles. Amélioration des performances pour les applications à haute pression. |
Norme EN | EN 857 2SC |
Norme SAE | SAE 100 R16 |
Norme ISO | ISO 11237 2SC |