Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H203-04 450 bar DN 06

  • ERIKS:14898520
Image 1
Flexible compact haute pression. Installation facile dans les espaces restreints avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

22.80 CHF/ Mètrehors TVA

24.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22.80 CHF

-

40+

20.15 CHF

11.62%

80+

19.05 CHF

16.45%

160+

18.70 CHF

17.98%

320+

18.15 CHF

20.39%

640+

17.60 CHF

22.81%

1280+

17.10 CHF

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
100 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Matériau d'insert
Deux tresses en fils d’acier à haute résistance à la traction
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
0.27 kg/m
Performance
Dépasse EN 857 2SC. Rayon de courbure plus réduit. Résistance aux impulsions testée jusqu’à 800'000 cycles. Amélioration des performances pour les applications à haute pression.
Norme EN
EN 857 2SC
Norme SAE
SAE 100 R16
Norme ISO
ISO 11237 2SC