127.35 CHF/ Mètrehors TVA
137.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 127.35 CHF | - |
40+ | 113.45 CHF | 10.91% |
80+ | 107.10 CHF | 15.90% |
160+ | 104.40 CHF | 18.02% |
320+ | 101.25 CHF | 20.49% |
640+ | 98.20 CHF | 22.89% |
1280+ | 95.25 CHF | 25.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type | H112 |
Code | H112-32 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Diamètre extérieur | 63.9 mm |
Pression maximum de service | 40 bar |
Pression de travail maximum | 4 MPa |
Pression de travail maximum | 580 psi |
Rayon de courbure min. | 630 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 2.11 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |