95.30 CHF/ Mètrehors TVA
103.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.30 CHF | - |
40+ | 84.75 CHF | 11.07% |
80+ | 80.00 CHF | 16.05% |
160+ | 78.20 CHF | 17.94% |
320+ | 75.85 CHF | 20.41% |
640+ | 73.60 CHF | 22.77% |
1280+ | 71.40 CHF | 25.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type | H112 |
Code | H112-24 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. | 38.1 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Diamètre extérieur | 50.5 mm |
Pression maximum de service | 50 bar |
Pression de travail maximum | 5 MPa |
Pression de travail maximum | 725 psi |
Rayon de courbure min. | 500 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 1.56 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |