74.25 CHF/ Mètrehors TVA
80.26 CHFTVA incluse
109,34 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.25 CHF | - |
40+ | 66.25 CHF | 10.77% |
80+ | 62.45 CHF | 15.89% |
160+ | 61.05 CHF | 17.78% |
320+ | 59.15 CHF | 20.34% |
640+ | 57.40 CHF | 22.69% |
1280+ | 55.75 CHF | 24.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type | H112 |
Code | H112-20 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. | 31.8 mm |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Diamètre extérieur | 43.5 mm |
Pression maximum de service | 63 bar |
Pression de travail maximum | 6.3 MPa |
Pression de travail maximum | 914 psi |
Rayon de courbure min. | 420 mm |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Une couche de fil tressé avec une haute résistance à la traction |
Poids | 1.21 kg/m |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |