Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H102-16 88 bar DN 25

  • ERIKS:14898550
Image 1
Flexible hydraulique compact moyenne pression. Installation facile pour des applications mobiles avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

69.00 CHF/ Mètrehors TVA

74.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.08.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.00 CHF

-

40+

61.45 CHF

10.94%

80+

57.90 CHF

16.09%

160+

56.70 CHF

17.83%

320+

54.95 CHF

20.36%

640+

53.35 CHF

22.68%

1280+

51.75 CHF

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Qualité gaine extérieure
Standard
Matériau d'insert
Une tresse en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.68 kg/m