Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H102-12 105 bar DN 19

  • ERIKS:14898549
Image 1
Flexible hydraulique compact moyenne pression. Installation facile pour des applications mobiles avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

40.10 CHF/ Mètrehors TVA

43.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40.10 CHF

-

40+

35.75 CHF

10.85%

80+

33.70 CHF

15.96%

160+

32.90 CHF

17.96%

320+

31.90 CHF

20.45%

640+

30.95 CHF

22.82%

1280+

30.00 CHF

25.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Qualité gaine extérieure
Standard
Matériau d'insert
Une tresse en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.48 kg/m