Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H102-10 130 bar DN 16

  • ERIKS:14898548
Image 1
Flexible hydraulique compact moyenne pression. Installation facile pour des applications mobiles avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

34.10 CHF/ Mètrehors TVA

36.86 CHFTVA incluse

162 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.10 CHF

-

40+

30.45 CHF

10.70%

80+

28.65 CHF

15.98%

160+

28.10 CHF

17.60%

320+

27.30 CHF

19.94%

640+

26.45 CHF

22.43%

1280+

25.70 CHF

24.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Qualité gaine extérieure
Standard
Matériau d'insert
Une tresse en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.4 kg/m