Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H102-06 180 bar DN 10

  • ERIKS:14906227
Image 1
Flexible hydraulique compact moyenne pression. Installation facile pour des applications mobiles avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

29.90 CHF/ Mètrehors TVA

32.32 CHFTVA incluse

135,4 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.90 CHF

-

40+

26.70 CHF

10.70%

80+

25.15 CHF

15.89%

160+

24.60 CHF

17.73%

320+

23.85 CHF

20.23%

640+

23.15 CHF

22.58%

1280+

22.50 CHF

24.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Qualité gaine extérieure
Standard
Matériau d'insert
Une tresse en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.28 kg/m