22.45 CHF/ Mètrehors TVA
24.27 CHFTVA incluse
292,01 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 22.45 CHF | - |
40+ | 20.05 CHF | 10.69% |
80+ | 18.85 CHF | 16.04% |
160+ | 18.40 CHF | 18.04% |
320+ | 17.85 CHF | 20.49% |
640+ | 17.35 CHF | 22.72% |
1280+ | 16.85 CHF | 24.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique résistant aux huiles |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies |
Qualité gaine extérieure | Standard |
Matériau d'insert | Une tresse en fils d’acier à haute résistance à la traction |
Poids | 0.22 kg/m |