Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique H102-04 225 bar DN 06

  • ERIKS:14898544
Image 1
Flexible hydraulique compact moyenne pression. Installation facile pour des applications mobiles avec des fluides hydrauliques à base de pétrole.
Ajouter à la liste

20.70 CHF/ Mètrehors TVA

22.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20.70 CHF

-

40+

18.40 CHF

11.11%

80+

17.45 CHF

15.70%

160+

17.05 CHF

17.63%

320+

16.50 CHF

20.29%

640+

16.00 CHF

22.71%

1280+

15.55 CHF

24.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique résistant aux huiles
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l’abrasion, à l’ozone et aux intemperies
Qualité gaine extérieure
Standard
Matériau d'insert
Une tresse en fils d’acier à haute résistance à la traction
Poids
0.2 kg/m