Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau hydraulique ENDURO H664E-24 420 bar DN 38

  • ERIKS:14898605
Image 1
Pour les applications sous haute pression et avec beaucoup d'élan avec la base d'huile minérale et fluides hydrauliques. Fonctionne très bien dans les pires conditions grâce à l'enveloppe extérieure résistant à l'usure et à l'ozone supplémentaire.
Ajouter à la liste

386.00 CHF/ Mètrehors TVA

417.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

386.00 CHF

-

40+

308.90 CHF

19.97%

80+

289.70 CHF

24.95%

240+

250.90 CHF

35.00%

480+

243.45 CHF

36.93%

960+

236.10 CHF

38.83%

1920+

229.05 CHF

40.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Température maximum de service
121 °C
Température minimum de service
-40 °C
Matériau de la paroi intérieur
Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile
Matériau du paroi extérieur
Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries
Matériau d'insert
Six spirales de fil d'acier à haute résistance
Couleur paroi eterne
Noir
Poids
5 kg/m
Poids (lb/ft)
3.35
Performance
Dépasse SAE 100 R15. Testé jusqu’à 1 million cycles d'impulsions. La robe externe en matériau ENDURO apporte une résistance extrêmement élevée à l'abrasion et à l'ozone. Offre une résistance 10 fois supérieure.
Norme SAE
SAE 100 R15