177.35 CHF/ Mètrehors TVA
191.72 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 177.35 CHF | - |
40+ | 157.85 CHF | 11.00% |
80+ | 149.05 CHF | 15.96% |
160+ | 145.45 CHF | 17.99% |
320+ | 141.10 CHF | 20.44% |
640+ | 136.90 CHF | 22.81% |
1280+ | 132.80 CHF | 25.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Température maximum de service | 121 °C |
Température minimum de service | -40 °C |
Matériau de la paroi intérieur | Caoutchouc synthétique, résistant à l'huile |
Matériau du paroi extérieur | Caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries |
Matériau d'insert | Six spirales de fil d'acier à haute résistance |
Couleur paroi eterne | Noir |
Poids | 2.2 kg/m |
Poids (lb/ft) | 1.474 |
Performance | Dépasse SAE 100 R15. Testé jusqu’à 1 million cycles d'impulsions. La robe externe en matériau ENDURO apporte une résistance extrêmement élevée à l'abrasion et à l'ozone. Offre une résistance 10 fois supérieure. |
Norme SAE | SAE 100 R15 |