Eriks
FLEXION

FLEXION Tuyau de nettoyage HP W200B DN12 1/2" L=10m 2x1/2" BSP-f

  • ERIKS:14984066
Image 1
FLEXION™ TUYAU DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION W200B
Disponible en différentes longueurs, monté avec raccords.
Ajouter à la liste

111.16 CHF/ Unitéhors TVA

120.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Série
W200B
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int.
12.7
Diamètre extérieur
21.2 mm
Pression maximum de service
500
Pression d'éclatement minimum (bar)
1250
Rayon de courbure min.
130
Plage de température
de -40 jusqu'à 155 °C
Couleur paroi eterne
Bleu
Longueur
10000 mm
Côté 1: Type de raccordement
Filetage femelle tournant
Page 1: extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Page 1: dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Coté 1: Angle (Degrees)
0 °
Côté 2: Type de raccordement
Filetage femelle tournant
Page 2: extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Page 2: dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Coté 2: Angle (Degrees)
0 °