17.70 CHF/ Unitéhors TVA
19.13 CHFTVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.70 CHF | - |
10+ | 15.00 CHF | 15.25% |
15+ | 14.70 CHF | 16.95% |
23+ | 14.40 CHF | 18.64% |
35+ | 14.05 CHF | 20.62% |
53+ | 13.80 CHF | 22.03% |
80+ | 13.55 CHF | 23.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | MHE04-06AGN |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | Filetage extérieur NPTF - conique |
Forme d'étanchéité | Cône intérieur 60°, conique |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | 3/8" in |
Longueur de coupe | 29 mm |
Dimension hexagone | 19 mm |
T | 3/8" - 18 |
C | 29 mm |
E | 19 mm |
Code | PK04MNP06 |
Flexible diam. int. | 6.5 mm |