16.35 CHF/ Unitéhors TVA
17.67 CHFTVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16.35 CHF | - |
10+ | 15.00 CHF | 8.26% |
50+ | 13.65 CHF | 16.51% |
75+ | 13.40 CHF | 18.04% |
113+ | 13.15 CHF | 19.57% |
170+ | 12.90 CHF | 21.10% |
255+ | 12.65 CHF | 22.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | MHE04-04AGN |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | Filetage extérieur NPTF - conique |
Forme d'étanchéité | Cône intérieur 60°, conique |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -4 |
Dimension de filetage | 1/4" in |
Longueur de coupe | 29 mm |
Dimension hexagone | 15 mm |
T | 1/4" - 18 |
C | 29 mm |
E | 15 mm |
Code | PK04MNP |
Flexible diam. int. | 6.4 mm |