526.20 CHF/ Unitéhors TVA
568.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 526.20 CHF | - |
10+ | 457.80 CHF | 13.00% |
30+ | 452.55 CHF | 14.00% |
50+ | 447.30 CHF | 14.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône interieur 37° |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
Dimension de filetage UN/UNF | 2.1/2-12 |
Hauteur du coude | 120.5 mm |
Longueur de coupe | 146 mm |
Dimension hexagone | 70 mm |
T | 2.1/2" - 12 |
C | 146 mm |
H | 120.5 mm |
E | 70 mm |
Code | MKE32-32UMJ90° |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Pression maximum de service | 140 bar |