Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32SUJ4

  • ERIKS:11751924
Image 1
Ajouter à la liste

430.75 CHF/ Unitéhors TVA

465.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

430.75 CHF

-

10+

374.90 CHF

12.97%

30+

370.50 CHF

13.99%

50+

366.20 CHF

14.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône interieur 37°
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage UN/UNF
2.1/2-12
Hauteur du coude
52 mm
Longueur de coupe
148 mm
Dimension hexagone
55 mm
T
2.1/2" - 12
C
148 mm
H
52 mm
E
55 mm
Code
MKE32-32UMJ45°
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
140 bar