Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32SUJ

  • ERIKS:11751919
Image 1
Ajouter à la liste

237.05 CHF/ Unitéhors TVA

256.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

237.05 CHF

-

10+

206.15 CHF

13.04%

30+

203.85 CHF

14.01%

50+

201.45 CHF

15.02%

75+

197.50 CHF

16.68%

113+

193.50 CHF

18.37%

170+

189.65 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône interieur 37°
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage UN/UNF
2.1/2-12
Longueur de coupe
34 mm
Dimension hexagone
70 mm
T
2.1/2" - 12
C
34 mm
E
70 mm
Code
MKE32-32UMJ
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
140 bar
Alternatives

73.46 CHF/ Unitéhors TVA

79.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.01.2027