458.25 CHF/ Unitéhors TVA
495.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 458.25 CHF | - |
10+ | 398.75 CHF | 12.98% |
30+ | 394.10 CHF | 14.00% |
50+ | 389.55 CHF | 14.99% |
75+ | 381.75 CHF | 16.69% |
113+ | 374.15 CHF | 18.35% |
170+ | 366.65 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône positif 60° avec O-ring |
Matériau | Acier |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
Dimension de filetage | 2" in |
Dimension de filetage UN/UNF | 2-11 |
Hauteur du coude | 125 mm |
Longueur de coupe | 144 mm |
Dimension hexagone | 70 mm |
T | 2" |
C | 144 mm |
H | 125 mm |
E | 70 mm |
Code | MKE32-32UMBO90° |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression de travail maximum | 21 MPa |
Pression de travail maximum | 3000 psi |