Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32SBS4

  • ERIKS:11751951
Image 1
Ajouter à la liste

568.05 CHF/ Unitéhors TVA

614.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

568.05 CHF

-

10+

494.15 CHF

13.01%

30+

488.45 CHF

14.01%

50+

482.75 CHF

15.02%

75+

473.15 CHF

16.71%

113+

463.65 CHF

18.38%

170+

454.35 CHF

20.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône positif 60° avec O-ring
Matériau
Acier
Angle (Degrees)
45 °
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage
2" in
Dimension de filetage UN/UNF
2-11
Hauteur du coude
60 mm
Longueur de coupe
33 mm
Dimension hexagone
70 mm
T
2"
C
33 mm
H
60 mm
E
70 mm
Code
MKE32-32UMBO45°
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
210 bar
Pression de travail maximum
21 MPa
Pression de travail maximum
3000 psi