243.30 CHF/ Unitéhors TVA
263.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 27.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 243.30 CHF | - |
10+ | 211.65 CHF | 13.01% |
30+ | 209.20 CHF | 14.02% |
50+ | 206.75 CHF | 15.02% |
75+ | 202.70 CHF | 16.69% |
113+ | 198.60 CHF | 18.37% |
170+ | 194.65 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Type de raccord à sertir | HC |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Sorte de Terminaison | HC |
Forme d'étanchéité | Cône positif 60° avec O-ring |
Matériau | Acier |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
Dimension de filetage | 2" in |
Dimension de filetage UN/UNF | 2-11 |
Longueur de coupe | 33 mm |
Dimension hexagone | 70 mm |
T | 2" |
C | 33 mm |
E | 70 mm |
Code | MKE32-32UMBO |
Flexible diam. int. | 50.8 mm |
Pression maximum de service | 210 bar |
Pression de travail maximum | 21 MPa |
Pression de travail maximum | 3000 psi |