Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32MNP

  • ERIKS:11751908
Image 1
Ajouter à la liste

239.95 CHF/ Unitéhors TVA

259.39 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

239.95 CHF

-

10+

208.70 CHF

13.02%

30+

206.45 CHF

13.96%

50+

204.00 CHF

14.98%

75+

199.95 CHF

16.67%

113+

195.90 CHF

18.36%

170+

192.05 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Cône intérieur 60°, conique
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage
2" in
Dimension de filetage UN/UNF
2-11
Longueur de coupe
51 mm
Dimension hexagone
65 mm
T
2"
C
51 mm
E
65 mm
Code
MKE32-32AGN
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
140 bar