Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir HC32MBT

  • ERIKS:11751903
Image 1
Ajouter à la liste

237.25 CHF/ Unitéhors TVA

256.47 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

237.25 CHF

-

10+

206.55 CHF

12.94%

30+

204.10 CHF

13.97%

50+

201.70 CHF

14.98%

75+

197.75 CHF

16.65%

113+

193.75 CHF

18.34%

170+

189.90 CHF

19.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Type de raccord à sertir
HC
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Sorte de Terminaison
HC
Forme d'étanchéité
Conique
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-32
Dimension de filetage
2" in
Longueur de coupe
53.2 mm
Dimension hexagone
65 mm
T
2"
C
53.2 mm
E
65 mm
Code
MKE32-32AKB
Flexible diam. int.
50.8 mm
Pression maximum de service
140 bar